Metz - MEZ1509QAEA010C-E OpDAT FASTacHybrid SCUPC OS2 0,25+0,9 m - 1509QAEA010C-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - SC
Categoria della fibra - OS2
Collegamento - Con morsetto
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Modello - Plug / Maschio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394625287
Codice prodotto
MEZ1509QAEA010C-E
Cod. produttore
1509QAEA010C-E
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
SC
Categoria della fibra:
OS2
Collegamento:
Con morsetto
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Modello:
Plug / Maschio
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Verde
Materiale della ferrula:
Ceramica


