Metz - MEZ150928JO00-E OpDAT VS 12xLC-PC OM5 12 Farben CSH - 150928JO00-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti - 12
Adatto per - Giunto a crimpare
Lunghezza - 154.5 mm
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica - 1
Metodo di montaggio - Asta filettata
Confezione
1 PZ
EAN
4251394608426
Codice prodotto
MEZ150928JO00-E
Cod. produttore
150928JO00-E
Produttore
MEZ
Adatto per numero di giunti:
12
Adatto per:
Giunto a crimpare
Lunghezza:
154.5 mm
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica:
1
Metodo di montaggio:
Asta filettata
Supporto per giunti in fibra ottica:
sì
Larghezza:
10 mm
Altezza:
92 mm


