AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150925JO00-E OpDAT VS 12xLC-PC OM312 Farben - 150925JO00-E

copiacopia
Metz - MEZ150925JO00-E OpDAT VS 12xLC-PC OM312 Farben

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti - 12

  • Adatto per - Giunto a crimpare

  • Lunghezza - 154.5 mm

  • Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica - 1

  • Metodo di montaggio - Asta filettata

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184174431

Codice prodotto

MEZ150925JO00-E

Cod. produttore

150925JO00-E

Produttore

MEZ

Adatto per numero di giunti:

12

Adatto per:

Giunto a crimpare

Lunghezza:

154.5 mm

Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica:

1

Metodo di montaggio:

Asta filettata

Supporto per giunti in fibra ottica:

Larghezza:

10 mm

Altezza:

92 mm