Metz - MEZ150925EO00-E OpDAT VS 12xSC-PC OM3 12 Farben - 150925EO00-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti - 12
Adatto per - Giunto a crimpare
Lunghezza - 154.5 mm
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica - 1
Metodo di montaggio - Asta filettata
Confezione
1 PZ
EAN
4250184174417
Codice prodotto
MEZ150925EO00-E
Cod. produttore
150925EO00-E
Produttore
MEZ
Adatto per numero di giunti:
12
Adatto per:
Giunto a crimpare
Lunghezza:
154.5 mm
Adatto per numero di supporti per giunti in fibra ottica:
1
Metodo di montaggio:
Asta filettata
Supporto per giunti in fibra ottica:
sì
Larghezza:
10 mm
Altezza:
92 mm


