AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15090552-I Blindabdeckung SC-D/LC-Q/ST-D

copiacopia
Metz - MEZ15090552-I Blindabdeckung SC-D/LC-Q/ST-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Adatto per - SC-Duplex

  • Numero RAL - 9005

  • Modello - Tappo di chiusura

  • Larghezza - 34.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184109723

Codice prodotto

MEZ15090552-I

Cod. produttore

15090552-I

Produttore

MEZ

Colore:

Nero

Adatto per:

SC-Duplex

Numero RAL:

9005

Modello:

Tappo di chiusura

Larghezza:

34.7 mm

Altezza:

12 mm

Diametro:

10.5 mm