AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1509010000-E SpleiAŸkassette Standard unbestA1/4ckt

copiacopia
Metz - MEZ1509010000-E SpleiAŸkassette Standard unbestA1/4ckt

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 142 mm

  • Metodo di montaggio - Asta filettata

  • Supporto per giunti in fibra ottica - no

  • Larghezza - 92 mm

  • Altezza - 8 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184109563

Codice prodotto

MEZ1509010000-E

Cod. produttore

1509010000-E

Produttore

MEZ

Lunghezza:

142 mm

Metodo di montaggio:

Asta filettata

Supporto per giunti in fibra ottica:

no

Larghezza:

92 mm

Altezza:

8 mm