Metz - MEZ1509007M-I OpDAT Kup LC-D OM5 lindgrA1/4n - 1509007M-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Altri
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4251394604527
Codice prodotto
MEZ1509007M-I
Cod. produttore
1509007M-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Multimodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Altri
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


