Metz - MEZ1509007G-I OpDAT Kupplung LC-D APC grA1/4n/Innen-Sh - 1509007G-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex
Colore - Verde
Tipo di fissaggio - Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4251394603100
Codice prodotto
MEZ1509007G-I
Cod. produttore
1509007G-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
LC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2:
LC-Duplex
Colore:
Verde
Tipo di fissaggio:
Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Versione UPC:
no


