AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1509007A-I OpDAT LC-Q APC Kupplung SM grA1/4n/Keram - 1509007A-I

copiacopia
Metz - MEZ1509007A-I OpDAT LC-Q APC Kupplung SM grA1/4n/Keram

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad

  • Colore - Verde

  • Tipo di fissaggio - Vite / Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184149361

Codice prodotto

MEZ1509007A-I

Cod. produttore

1509007A-I

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Quad

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Quad

Colore:

Verde

Tipo di fissaggio:

Vite / Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

Versione UPC:

no