AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15090079-30 OpDAT Kup LC-Q OM4 violettKeramik-HA1/4l - 15090079-30

copiacopia
Metz - MEZ15090079-30 OpDAT Kup LC-Q OM4 violettKeramik-HA1/4l

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad

  • Colore - Viola

  • Tipo di fissaggio - Vite / Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122190315

Codice prodotto

MEZ15090079-30

Cod. produttore

15090079-30

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Quad

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Quad

Colore:

Viola

Tipo di fissaggio:

Vite / Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC: