AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15090078-I OpDAT LC-Q Kupplung MM aqua/Keramik

copiacopia
Metz - MEZ15090078-I OpDAT LC-Q Kupplung MM aqua/Keramik

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Multimodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Quad

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Quad

  • Colore - Turchese

  • Tipo di fissaggio - Vite / Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184149347

Codice prodotto

MEZ15090078-I

Cod. produttore

15090078-I

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Multimodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Quad

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Quad

Colore:

Turchese

Tipo di fissaggio:

Vite / Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Versione UPC: