AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1509005C-I OpDAT E2000 DC APC Kupplung SM grA1/4n/K - 1509005C-I

copiacopia
Metz - MEZ1509005C-I OpDAT E2000 DC APC Kupplung SM grA1/4n/K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per fibra di tipo - Monomodale

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - E2000 Compact (Diamond)

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - E2000 Compact (Diamond)

  • Colore - Blu

  • Tipo di fissaggio - Innesto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184149446

Codice prodotto

MEZ1509005C-I

Cod. produttore

1509005C-I

Produttore

MEZ

Adatto per fibra di tipo:

Monomodale

Tipo di connettore del collegamento 1:

E2000 Compact (Diamond)

Tipo di connettore del collegamento 2:

E2000 Compact (Diamond)

Colore:

Blu

Tipo di fissaggio:

Innesto

Materiale (del corpo):

Plastica

Materiale del manicotto:

Ceramica

Modello APC (Angled Physical Contact):

Versione UPC:

no