Metz - MEZ1509001B-I OpDAT SC UPC Kupplung SM blau/Keramik - 1509001B-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per fibra di tipo - Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC
Colore - Blu
Tipo di fissaggio - Vite / Innesto
Confezione
1 PZ
EAN
4250184196280
Codice prodotto
MEZ1509001B-I
Cod. produttore
1509001B-I
Produttore
MEZ
Adatto per fibra di tipo:
Monomodale
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC
Colore:
Blu
Tipo di fissaggio:
Vite / Innesto
Materiale (del corpo):
Plastica
Materiale del manicotto:
Ceramica
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Versione UPC:
sì


