AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15081101-E OpDAT Verschlussplatte fA1/4r OpDAT PF u - 15081101-E

copiacopia
Metz - MEZ15081101-E OpDAT Verschlussplatte fA1/4r OpDAT PF u

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Metallo

  • Larghezza - 80 mm

  • Numero di unità rack - 1

  • Adatto a montaggio in rack 19" -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184109242

Codice prodotto

MEZ15081101-E

Cod. produttore

15081101-E

Produttore

MEZ

Modello:

Altri

Materiale:

Metallo

Larghezza:

80 mm

Numero di unità rack:

1

Adatto a montaggio in rack 19":