AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1504677506-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xLC-D OM4 - 1504677506-F

copiacopia
Metz - MEZ1504677506-F OpDAT slide2 Patchfeld splice 6xLC-D OM4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004990015

Codice prodotto

MEZ1504677506-F

Cod. produttore

1504677506-F

Produttore

MEZ

19 Zoll, 1HE Patchfeld mit ausziehbarer Schublade, Bestuckt mit 6xLC-D Kupplungen und 12xLC-D OM4 Pigtails, Versetzte Kupplungsanordnung fur ein einfaches Handling, Pigtails in Standardsplei?kassette mit Crimpsplei?haltern eingelegt und abgesetzt, Pigtail visuell gepruft und in Kupplungen eingesteckt, Farbcodierung nach IEC 60304, Werkzeugloser Metall-Bajonettverschluss zum Verriegeln der Schublade, Auszug zur besseren Montage abkippbar und komplett herausnehmbar (Auszugsstop), 30 mm tiefenverstellbar, Frontplatte mit Beschriftungsfeld, Frontplatte pulverbeschichtet in grau RAL 7035, Mehrere Kabeleingangsmoglichkeiten ruckseitig: 6xM20, 2xM25, 2xVIK-Einbauausschnitte