Metz - MEZ150359E206-E FiTH HausA1/4bergabepunkt 6xSC-D UPC OS2 - 150359E206-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - SC-Duplex
Numero di connettori / giunti - 6
Installabile a incasso - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394602585
Codice prodotto
MEZ150359E206-E
Cod. produttore
150359E206-E
Produttore
MEZ
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
SC-Duplex
Numero di connettori / giunti:
6
Installabile a incasso:
no
Colore:
Grigio
Con scomparto avvolgicavo:
sì
Montaggio superficiale:
sì
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Numero RAL:
7035
Piastra centrale:
sì
Con placca:
sì
Con campo testo:
no
Serracavo:
sì
Direzione di uscita:
Lineare
Coperchio antipolvere:
Coperchio a cerniera
Larghezza del dispositivo:
200 mm
Profondità del dispositivo:
67.1 mm
Altezza del dispositivo:
235 mm


