AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1503507406-E FiTH HausA1/4bergabepunkt 6xLC-D UPC OS2

copiacopia
Metz - MEZ1503507406-E FiTH HausA1/4bergabepunkt 6xLC-D UPC OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - LC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 6

  • Installabile a incasso - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394602707

Codice prodotto

MEZ1503507406-E

Cod. produttore

1503507406-E

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

LC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

6

Installabile a incasso:

no

Colore:

Grigio

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

7035

Piastra centrale:

Con placca:

Con campo testo:

no

Serracavo:

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Coperchio a cerniera

Larghezza del dispositivo:

200 mm

Profondità del dispositivo:

67.1 mm

Altezza del dispositivo:

235 mm