Metz - MEZ1503307648-E OpDAT WV VIK 48xLC-DAPC OS2 GrM, 48 Kup/ - 1503307648-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 48
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251122196881
Codice prodotto
MEZ1503307648-E
Cod. produttore
1503307648-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
48
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
48
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Altezza:
405 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
106.5 mm


