AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1503307548-E OpDAT WV VIK 48xLC-D OM4 GrM, 48 Kup/vio - 1503307548-E

copiacopia
Metz - MEZ1503307548-E OpDAT WV VIK 48xLC-D OM4 GrM, 48 Kup/vio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 48

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122196874

Codice prodotto

MEZ1503307548-E

Cod. produttore

1503307548-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

48

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

48

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Altezza:

405 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

106.5 mm