AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1503297602-E OpDAT WV splice 2xLC-DAPC OS2GrS 4Pigt 2 - 1503297602-E

copiacopia
Metz - MEZ1503297602-E OpDAT WV splice 2xLC-DAPC OS2GrS 4Pigt 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394604206

Codice prodotto

MEZ1503297602-E

Cod. produttore

1503297602-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

2

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Altezza:

405 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

106.5 mm