AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1503207724-E OpDAT WV VIK 24xLC-D OM3 GrS, 24 Kup/aqu - 1503207724-E

copiacopia
Metz - MEZ1503207724-E OpDAT WV VIK 24xLC-D OM3 GrS, 24 Kup/aqu

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122196737

Codice prodotto

MEZ1503207724-E

Cod. produttore

1503207724-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 3

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Altezza:

405 mm

Larghezza:

400 mm

Profondità:

106.5 mm