Metz - MEZ1503207524-E OpDAT WV VIK 24xLC-D OM4 GrS, 24 Kup/vio - 1503207524-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251122196713
Codice prodotto
MEZ1503207524-E
Cod. produttore
1503207524-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Altezza:
405 mm
Larghezza:
400 mm
Profondità:
106.5 mm


