Metz - MEZ150307BB06-E CP splice 6xSC-D OM4 12Pigt 33x13x4,5cm, - 150307BB06-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4251122194993
Codice prodotto
MEZ150307BB06-E
Cod. produttore
150307BB06-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM4
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Bianco
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9010
Altezza:
339 mm
Larghezza:
128.2 mm
Profondità:
42.5 mm


