Metz - MEZ1503007M06-E CP VIK 6xLC-D OM5 33x13x4,5cm, 6 Kup/lin - 1503007M06-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Bianco
Con numero di giunti / adattatori - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4251394608389
Codice prodotto
MEZ1503007M06-E
Cod. produttore
1503007M06-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Bianco
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
LC-Duplex
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
LC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
9010
Altezza:
339 mm
Larghezza:
128.2 mm
Profondità:
42.5 mm


