AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150270BB24-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D (vio - 150270BB24-E

copiacopia
Metz - MEZ150270BB24-E OpDAT slide R Patchfeld VIK 24xSC-D (vio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM4

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394633008

Codice prodotto

MEZ150270BB24-E

Cod. produttore

150270BB24-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM4

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero di unità rack:

1

Altezza:

43.6 mm

Larghezza:

481.8 mm

Profondità:

257.8 mm