AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150269D212-E OpDATslide 12xSC-D OS2 splice 1HE/24gr 2 - 150269D212-E

copiacopia
Metz - MEZ150269D212-E OpDATslide 12xSC-D OS2 splice 1HE/24gr 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394642796

Codice prodotto

MEZ150269D212-E

Cod. produttore

150269D212-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

244 mm