Metz - MEZ1502595F06-E OpDAT fix Patchfeld splice 6xE2000-D APC - 1502595F06-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4251394615912
Codice prodotto
MEZ1502595F06-E
Cod. produttore
1502595F06-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
6
Tipo di connettore esterno:
E2000 Compact (Diamond)
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
E2000 Compact (Diamond)
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
244.5 mm


