AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1502507412-B OpDAT fix 12xLC-D OS2 VIK 1HE/24/schwarz - 1502507412-B

copiacopia
Metz - MEZ1502507412-B OpDAT fix 12xLC-D OS2 VIK 1HE/24/schwarz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122183331

Codice prodotto

MEZ1502507412-B

Cod. produttore

1502507412-B

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Nero

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9005

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

244 mm