Metz - MEZ15024K5BA04-E OpDAT REG K splice 4xSC-D (aqua), OM3,mi - 15024K5BA04-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Colore - Grigio
Con numero di giunti / adattatori - 4
Confezione
1 PZ
EAN
4251394627755
Codice prodotto
MEZ15024K5BA04-E
Cod. produttore
15024K5BA04-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM 3
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Colore:
Grigio
Con numero di giunti / adattatori:
4
Tipo di connettore esterno:
SC-Duplex
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
SC-Duplex
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Altezza:
85 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
130 mm


