Metz - MEZ15024K0B200-E OpDAT REG K Connect fA1/4r 12 SpleiAver - 15024K0B200-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Colore - Grigio
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Con pigtail - no
Con custodia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4251394628776
Codice prodotto
MEZ15024K0B200-E
Cod. produttore
15024K0B200-E
Produttore
MEZ
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
no
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Altezza:
85 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
130 mm


