AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024A5C06-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC DC - 15024A5C06-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A5C06-E OpDAT REGpro 3HE 7TE SM 12xE2000 APC DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Categoria della fibra - OS2

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184141723

Codice prodotto

MEZ15024A5C06-E

Cod. produttore

15024A5C06-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Monomodale

Categoria della fibra:

OS2

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti modulari:

6

Con numero di giunti / adattatori:

6

Tipo di connettore esterno:

E2000 (Diamond)

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

E2000 (Diamond)

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

37.75 mm