AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024A3112-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 12xST Ph-Br - 15024A3112-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A3112-E OpDAT REGpro 3HE 7TE MM 12xST Ph-Br

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 12

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Beige

  • Adatto per numero di inserti modulari - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184130390

Codice prodotto

MEZ15024A3112-E

Cod. produttore

15024A3112-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Adatto per numero di giunti / adattatori:

12

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Beige

Adatto per numero di inserti modulari:

0

Con numero di giunti / adattatori:

12

Tipo di connettore esterno:

ST

Metodo di montaggio:

Altri

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

ST

Con custodia:

no

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7032

Numero di unità rack:

3

Altezza:

128.9 mm

Larghezza:

35.3 mm

Profondità:

29 mm