AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024A10-E OpDAT REGpro GehAuse 1xM20ohne SpleiAŸk - 15024A10-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A10-E OpDAT REGpro GehAuse 1xM20ohne SpleiAŸk

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 12

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

  • Con numero di giunti / adattatori - 0

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184130376

Codice prodotto

MEZ15024A10-E

Cod. produttore

15024A10-E

Produttore

MEZ

Adatto per numero di giunti / adattatori:

12

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

0

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Con custodia:

Con piastra frontale:

no

Numero RAL:

7032

Numero di unità rack:

0

Altezza:

131.7 mm

Larghezza:

50 mm

Profondità:

129 mm