Metz - MEZ15024A10-24-E OpDAT REGpro24 GehAuse 1xM20ohne SpleiA - 15024A10-24-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Argento
Con numero di giunti / adattatori - 0
Metodo di montaggio - Su guida DIN
Con pigtail - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184161097
Codice prodotto
MEZ15024A10-24-E
Cod. produttore
15024A10-24-E
Produttore
MEZ
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Argento
Con numero di giunti / adattatori:
0
Metodo di montaggio:
Su guida DIN
Con pigtail:
sì
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7032
Numero di unità rack:
3
Altezza:
131.7 mm
Larghezza:
50 mm
Profondità:
129 mm


