AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ15024A00000-E OpDAT REGpro Connect fA1/4r 12 SpleiAŸve - 15024A00000-E

copiacopia
Metz - MEZ15024A00000-E OpDAT REGpro Connect fA1/4r 12 SpleiAŸve

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Su guida DIN

  • Con pigtail - no

  • Con custodia -

  • Con piastra frontale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394634753

Codice prodotto

MEZ15024A00000-E

Cod. produttore

15024A00000-E

Produttore

MEZ

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Con custodia:

Con piastra frontale:

Altezza:

131.7 mm

Larghezza:

52.6 mm

Profondità:

129 mm