AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150240C30410E OpDAT REGplus 4xSC-D/ST MM KeramikhA1/4l - 150240C30410E

copiacopia
Metz - MEZ150240C30410E OpDAT REGplus 4xSC-D/ST MM KeramikhA1/4l

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 6

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

  • Adatto per numero di inserti modulari - 6

  • Con numero di giunti / adattatori - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184117926

Codice prodotto

MEZ150240C30410E

Cod. produttore

150240C30410E

Produttore

MEZ

Adatto per numero di giunti / adattatori:

6

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Adatto per numero di inserti modulari:

6

Con numero di giunti / adattatori:

4

Tipo di connettore esterno:

SC-Duplex

Metodo di montaggio:

Su guida DIN

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

SC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

9010

Numero di unità rack:

0

Altezza:

129 mm

Larghezza:

34 mm

Profondità:

129 mm