Metz - MEZ1502095912-E OpDAT PF 1HE 12xE2000 APC SM12 Pigt 12Ku - 1502095912-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Monomodale
Categoria della fibra - OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - sì
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4250184157823
Codice prodotto
MEZ1502095912-E
Cod. produttore
1502095912-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Monomodale
Categoria della fibra:
OS2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
sì
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti modulari:
24
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
E2000 (Diamond)
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
E2000 (Diamond)
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
262 mm


