Metz - MEZ1502020124-E OpDAT PF Patchfeld splice 24xST-S (metal - 1502020124-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria della fibra - OM 2
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
4250184108320
Codice prodotto
MEZ1502020124-E
Cod. produttore
1502020124-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria della fibra:
OM 2
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti modulari:
24
Con numero di giunti / adattatori:
24
Tipo di connettore esterno:
ST
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
sì
Tipo di connettore interno:
ST
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
260 mm


