AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1502007724-E OpDAT PF 1HE 24xLC-D OM3 VIK 24 Kup/aqua - 1502007724-E

copiacopia
Metz - MEZ1502007724-E OpDAT PF 1HE 24xLC-D OM3 VIK 24 Kup/aqua

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria della fibra - OM 3

  • Adatto per numero di giunti / adattatori - 24

  • Modello APC (Angled Physical Contact) - no

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251122183232

Codice prodotto

MEZ1502007724-E

Cod. produttore

1502007724-E

Produttore

MEZ

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria della fibra:

OM 3

Adatto per numero di giunti / adattatori:

24

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Colore:

Grigio

Con numero di giunti / adattatori:

24

Tipo di connettore esterno:

LC-Duplex

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Con pigtail:

no

Tipo di connettore interno:

LC-Duplex

Con custodia:

Con piastra frontale:

Numero RAL:

7035

Numero di unità rack:

1

Altezza:

44.45 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

258 mm