Metz - MEZ1502000112-E OpDAT PF 1HE 12xST SM+MMVIK/12 Kup/metal - 1502000112-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Altri
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Modello APC (Angled Physical Contact) - no
Colore - Grigio
Adatto per numero di inserti modulari - 24
Confezione
1 PZ
EAN
4250184108139
Codice prodotto
MEZ1502000112-E
Cod. produttore
1502000112-E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra:
Altri
Adatto per numero di giunti / adattatori:
24
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Colore:
Grigio
Adatto per numero di inserti modulari:
24
Con numero di giunti / adattatori:
12
Tipo di connettore esterno:
ST
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Con pigtail:
no
Tipo di connettore interno:
ST
Con custodia:
sì
Con piastra frontale:
sì
Numero RAL:
7035
Numero di unità rack:
1
Altezza:
44.45 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
260 mm


