AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150120C202-E OpDAT 2 Ek SC-D MM Ph-BrreinweiAŸ RAL 90 - 150120C202-E

copiacopia
Metz - MEZ150120C202-E OpDAT 2 Ek SC-D MM Ph-BrreinweiAŸ RAL 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - SC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 1

  • Installabile a incasso - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184111610

Codice prodotto

MEZ150120C202-E

Cod. produttore

150120C202-E

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

SC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

1

Installabile a incasso:

no

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

no

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

Con placca:

no

Con campo testo:

Serracavo:

Direzione di uscita:

Angolato

Coperchio antipolvere:

Serranda

Larghezza del dispositivo:

70 mm

Profondità del dispositivo:

61 mm

Altezza del dispositivo:

50 mm