Metz - MEZ1501207K1U-E OpDAT UP LC-D APC - 1501207K1U-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - sì
Tipo di connettore - LC-Duplex
Numero di connettori / giunti - 1
Installabile a incasso - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4250184180081
Codice prodotto
MEZ1501207K1U-E
Cod. produttore
1501207K1U-E
Produttore
MEZ
Con connettore / giunto:
sì
Tipo di connettore:
LC-Duplex
Numero di connettori / giunti:
1
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Bianco
Con scomparto avvolgicavo:
no
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Numero RAL:
9010
Piastra centrale:
sì
Con placca:
sì
Con campo testo:
sì
Serracavo:
sì
Direzione di uscita:
Angolato
Coperchio antipolvere:
Serranda
Larghezza del dispositivo:
80.5 mm
Profondità del dispositivo:
41 mm
Altezza del dispositivo:
80.5 mm


