AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1501181K04HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit splice 4x - 1501181K04HC

copiacopia
Metz - MEZ1501181K04HC OpDAT ADT LWL-Anschlusseinheit splice 4x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - SC

  • Numero di connettori / giunti - 4

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4251394639109

Codice prodotto

MEZ1501181K04HC

Cod. produttore

1501181K04HC

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

SC

Numero di connettori / giunti:

4

Installabile a incasso:

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Innesto

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

Con placca:

Con campo testo:

no

Serracavo:

no

Direzione di uscita:

Lineare

Coperchio antipolvere:

Serranda

Larghezza del dispositivo:

100 mm

Profondità del dispositivo:

85 mm

Altezza del dispositivo:

35 mm