AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ150112C202-E OpDAT 4 AP 2xSC-D MM bestA1/4ckt reinwei - 150112C202-E

copiacopia
Metz - MEZ150112C202-E OpDAT 4 AP 2xSC-D MM bestA1/4ckt reinwei

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - SC-Duplex

  • Numero di connettori / giunti - 2

  • Installabile a incasso - no

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184111597

Codice prodotto

MEZ150112C202-E

Cod. produttore

150112C202-E

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

SC-Duplex

Numero di connettori / giunti:

2

Installabile a incasso:

no

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

no

Con placca:

Con campo testo:

Serracavo:

Direzione di uscita:

Angolato

Coperchio antipolvere:

Nessuno

Larghezza del dispositivo:

85 mm

Profondità del dispositivo:

41 mm

Altezza del dispositivo:

113 mm