AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

Metz - MEZ1501103102-E OpDAT 4 UP 4xST MM bestA1/4ckt reinweiss

copiacopia
Metz - MEZ1501103102-E OpDAT 4 UP 4xST MM bestA1/4ckt reinweiss

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con connettore / giunto -

  • Tipo di connettore - ST

  • Numero di connettori / giunti - 4

  • Installabile a incasso -

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184111566

Codice prodotto

MEZ1501103102-E

Cod. produttore

1501103102-E

Produttore

MEZ

Con connettore / giunto:

Tipo di connettore:

ST

Numero di connettori / giunti:

4

Installabile a incasso:

Colore:

Bianco

Con scomparto avvolgicavo:

Montaggio superficiale:

no

Installabile incassato in canale:

no

Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Vite

Numero RAL:

9010

Piastra centrale:

no

Con placca:

Con campo testo:

Serracavo:

Direzione di uscita:

Angolato

Coperchio antipolvere:

Nessuno

Larghezza del dispositivo:

85 mm

Profondità del dispositivo:

27 mm

Altezza del dispositivo:

112 mm