Metz - MEZ1501100002-E OpDAT 4 UP fA1/4r 4xSC/LC-D/E2/STleer, r - 1501100002-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con connettore / giunto - no
Numero di connettori / giunti - 0
Installabile a incasso - sì
Colore - Bianco
Con scomparto avvolgicavo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184106753
Codice prodotto
MEZ1501100002-E
Cod. produttore
1501100002-E
Produttore
MEZ
Con connettore / giunto:
no
Numero di connettori / giunti:
0
Installabile a incasso:
sì
Colore:
Bianco
Con scomparto avvolgicavo:
sì
Montaggio superficiale:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
Vite
Numero RAL:
9010
Piastra centrale:
no
Con placca:
sì
Con campo testo:
sì
Serracavo:
sì
Direzione di uscita:
Angolato
Coperchio antipolvere:
Nessuno
Larghezza del dispositivo:
85 mm
Profondità del dispositivo:
27 mm
Altezza del dispositivo:
112 mm


