Metz - MEZ142M1D19200 Verbindungsleit. M12 Stecker ger. - M12 - 142M1D19200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Lunghezza - 20 m
Tipo di cavo - SF / FTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 2x2
Confezione
1 PZ
EAN
4251394602790
Codice prodotto
MEZ142M1D19200
Cod. produttore
142M1D19200
Produttore
MEZ
Categoria:
5E
Lunghezza:
20 m
Tipo di cavo:
SF / FTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
2x2
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
M12
Materiale della custodia del connettore 1:
Metallo
Materiale della custodia del connettore 2:
Metallo
Guaina antipiega:
Prestampato (inamovibile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
no
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
No
Resistente all’olio secondo EN 60811-404:
no
Adatto per catena portacavi:
no
Sezione AWG:
22
Piedinatura:
Altri
Grado di protezione (IP):
IP67


