Metz - MEZ1401900810MI E-DAT Industry RJ45 field jack insert PR - 1401900810MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - sì
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
4250184116561
Codice prodotto
MEZ1401900810MI
Cod. produttore
1401900810MI
Produttore
MEZ
Categoria:
6
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
sì
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
sì
Adatto per conduttori rigidi:
sì
Utensile speciale necessario:
sì
Sezione AWG da / a:
22...26
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
sì
Colore:
Argento
Trasparente:
no


