Metz - MEZ1401018102KI Industry IP67 V1 bulkhead protective cap - 1401018102KI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Tondo
Con guarnizione - sì
Colore - Nero
Tipo di bloccaggio - Ad incastro
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4250184114314
Codice prodotto
MEZ1401018102KI
Cod. produttore
1401018102KI
Produttore
MEZ
Forma:
Tondo
Con guarnizione:
sì
Colore:
Nero
Tipo di bloccaggio:
Ad incastro
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Con protezione contro la perdita:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Temperatura ambiente:
-40...70 °C