Metz - MEZ130C370002-I E-DAT Dose C6A 1 Port AP rw LSA+ - 130C370002-I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Categoria - 6A (IEC)
Direzione di uscita - Inclinato
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4250184116141
Codice prodotto
MEZ130C370002-I
Cod. produttore
130C370002-I
Produttore
MEZ
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Categoria:
6A (IEC)
Direzione di uscita:
Inclinato
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Composizione:
Elemento di base con scatola completa
Con prese / attacchi:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
2
Numero RAL:
9010
Collegamento:
LSA (Krone)
Connessione schermata:
sì
Contenitore schermato:
sì
Connessione di messa a terra separata:
no
Con campo testo:
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione:
sì
Serracavo separato (entrata/uscita):
sì
Tipo di connessione della schermatura:
Vite
Con protezione antipolvere:
sì
Con resistenza terminale:
no
Codifica meccanica (con perno di codifica):
no
Codifica a colori:
no
Larghezza del dispositivo:
85 mm
Altezza del dispositivo:
85 mm
Profondità del dispositivo:
43 mm


